Aperçu
- Boîtier usiné en fonte époxy à revêtement en poudre pour capuchon d’extrémité
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- Joints haute température
- Graisse haute température avec orifice de vidange/purge de graisse
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® goupille de verrouillage du client pour l’antirotation
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-3/16 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre4.5940 po
- Longueur totale5.5630 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointBuna N à ressort
- Diamètre de la longueur totale5.5630 po
- Largeur du boîtier1.1563 po
- Type de lubrificationGraisse complexe au lithium avec huile synthétique
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale0.5313 po
- Largeur de la bague intérieure3.2500 po
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Longueur jusqu’à l’alésage3.2500 po
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Revêtement de finitionGris
- Taille du boulon0.4375 po
- SérieHFT
- Roulement de rechangeHT-19
- CouleurGris
- LubrifiantGraisse complexe au lithium avec huile synthétique
- Numéro de catalogue du fabricantHFT-19
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662461231135
- CUP_NON662461231135
- Poids2.15 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt