Aperçu
- Capuchon ouvert en acier au carbone noir oxydé pour roulements de fournaise Sealmaster®
- Fourni avec joint d'étanchéité en V haute température FKM à installer sur l'arbre extérieur de l'ouverture du capuchon d'extrémité
Spécifications
- Type de bout d'îlotOuvert
- Diamètre extérieur4.3750 po
- Type de pièce jointeVis de fixation
- MatérielAcier
- Largeur totale0.8440 po
- Vis d'assemblage5/16-24 UNF X 0,32
- Code d’harmonisation8483.90.7000
- Numéro de catalogue du fabricantCAPUCHON D’EXTRÉMITÉ HFC-28
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662461231340
- Poids0.28 lb
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de boîtierHFC-28 Bride à deux boulons
- Comprend(4) Boulon
- StyleAssemblage du capuchon d’extrémité - Boulonné
- Type de produitCapuchons et couvercles de roulement