HF-23
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1.4375 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint Buna N à ressort
N° D’ARTICLE MI00599928
N° MFRHF-23
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1.4375 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint Buna N à ressort
N° D’ARTICLE MI00599928
N° MFRHF-23
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
HF-23 HAUTE TEMPÉRATURE À 4-BOLT FLG
  • Boîtier usiné en fonte époxy à revêtement en poudre pour capuchon d’extrémité
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
  • Joints haute température
  • Graisse haute température avec orifice de vidange/purge de graisse
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Sealmaster® goupille de verrouillage du client pour l’antirotation

Spécifications

  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1.4375 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.6250 po
  • Longueur totale
    4.6250 po
  • Numéro de palier
    HT-23
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Buna N à ressort
  • Diamètre de la longueur totale
    4.6250 po
  • Hauteur totale
    1.7500 po
  • Largeur du boîtier
    4.6250 po
  • Type de lubrification
    Graisse complexe au lithium avec huile synthétique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    4.6250 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6875 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5782 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3493 lbf
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.6875 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 400 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Description
    Roulement à billes à bride à quatre boulons en fonte montée Sealmaster - 52100 Roulement en acier, noir oxydé - Verrou à vis de fixation - HF-23
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • Série
    HF
  • Capacité de charge dynamique
    5782 lbf
  • Roulement de rechange
    HT-23
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Couleur
    Gris
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Lubrifiant
    Graisse complexe au lithium avec huile synthétique
  • Vitesse maximale
    1900 tr/min
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Auto-alignement
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HF-23
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461231166
  • CUP_NON
    662461231166
  • Poids
    3.65 lb
  • Capacité de charge statique
    3493 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Espacement des trous de boulon
    3.6250 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif