Aperçu
- Boîtier usiné en fonte époxy à revêtement en poudre pour capuchon d’extrémité
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- Joints haute température
- Graisse haute température avec orifice de vidange/purge de graisse
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® goupille de verrouillage du client pour l’antirotation
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1.7500 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre4.1250 po
- Longueur totale5.3750 po
- Numéro de palier2-112
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointBuna N à ressort
- Diamètre de la longueur totale5.3750 po
- Hauteur totale2.0470 po
- Largeur du boîtier5.3750 po
- Type de lubrificationGraisse complexe au lithium avec huile synthétique
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale5.3750 po
- Largeur de la bague intérieure0.7500 po
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Capacité de charge dynamique radiale7901 lbf
- Capacité de charge statique radiale5139 lbf
- RevêtementRevêtement en poudre
- Longueur jusqu’à l’alésage0.7500 po
- Plage de température de fonctionnement-20° à 400 °F
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Revêtement de finitionGris
- DescriptionRoulement à billes à bride à quatre boulons en fonte montée Sealmaster - 52100 Roulement en acier, noir oxydé - Serrure de vis de fixation - HF-28
- Taille du boulon0.5625 po
- Rpm max.1500 tr/min
- SérieHF
- Capacité de charge dynamique7901 lbf
- Roulement de rechange2-112
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- CouleurGris
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- LubrifiantGraisse complexe au lithium avec huile synthétique
- Vitesse maximale1500 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Auto-alignementOui
- Numéro de catalogue du fabricantHF-28
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662461231180
- CUP_NON662461231180
- Poids5.72 lb
- Capacité de charge statique5139 lbf
- RelubrifiableOui
- Nombre de trous de montage4
- Espacement des trous de boulon4.1250 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt