Aperçu
- Capuchon fermé en acier au carbone noir oxydé pour roulements de fournaise à expansion Sealmaster®
- Fourni avec une vis d'arrêt à tête carrée qui remplace la vis d'arrêt du roulement qui s'insère dans la rainure de clavette pour permettre une expansion axiale le long de l'arbre
Spécifications
- Type de bout d'îlotFermé
- Diamètre extérieur3.7500 po
- Type de pièce jointeVis de fixation
- MatérielAcier
- Largeur totale4.4060 po
- Vis d'assemblage5/16-24 UNF X 0,25
- Code d’harmonisation8483.90.7000
- Numéro de catalogue du fabricantCAPUCHON D’EXTRÉMITÉ HEC-23
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662461231296
- Poids0.35 lb
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de boîtierHEC-23 Bride à deux ou quatre boulons
- Comprend(4) Boulon
- StyleAssemblage du capuchon d’extrémité - Boulonné
- Type de produitCapuchons et couvercles de roulement