Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.3750 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.9375 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierPolymère
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale3.9375 po
- Longueur totale7.0625 po
- Largeur de la base1-7/8 po
- Largeur totale1.9375 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale8150 lbf
- Capacité de charge statique radiale4400 lbf
- Rpm max.3500 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieCHÊNE
- Roulement de rechangeGY1108KRRB
- CUP_NON087796265356
- Poids2.07 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller