YCJ1 PT SGT

Timken (Fafnir)
YCJ1 PT SGT

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1 po, montage à bride 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe), joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00599961
N° MFRYCJ1 PT SGT
Prix254.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
YCJ1 PT SGT

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1 po, montage à bride 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe), joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00599961
N° MFRYCJ1 PT SGT
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
Votre prix254.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UNITÉS À BOÎTIER SGT YCJ1 PT

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.7656 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    3.7500 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1730 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    39.3 mm
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    5440 tr/min
  • Série
    YCJ
  • Normes respectées
    Conforme à la FDA, conforme à l’USDA
  • Roulement de rechange
    GY1100KRRB
  • Numéro CUP du fabricant
    087796266087
  • CUP_NON
    087796266087
  • Poids
    0.74 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif