YCJ1 1/2 PT SGT

Timken (Fafnir)
YCJ1 1/2 PT SGT

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/2 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe), joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00599967
N° MFRYCJ1 1/2 PT SGT
Prix358.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
YCJ1 1/2 PT SGT

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/2 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe), joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00599967
N° MFRYCJ1 1/2 PT SGT
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
Votre prix358.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UNITÉS À BOÎTIER SGT YCJ1 1/2 PT

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.0000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    5.1250 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4400 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    54.4 mm
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Série
    YCJ
  • Normes respectées
    Conforme à la FDA, conforme à l’USDA
  • Roulement de rechange
    GY1108KRRB
  • Numéro CUP du fabricant
    087796265943
  • CUP_NON
    087796265943
  • Poids
    2.03 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif