YCJT1 PT SGT

Timken (Fafnir)
YCJT1 PT SGT

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1 po, montage à bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe), joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00599969
N° MFRYCJT1 PT SGT
Prix242.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
YCJT1 PT SGT

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1 po, montage à bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe), joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00599969
N° MFRYCJT1 PT SGT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix242.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UNITÉS À BOÎTIER SGT YCJT1 PT

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.9063 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.9060 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    4.8750 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1730 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-11/32 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    5440 tr/min
  • Série
    YCJT
  • Normes respectées
    Conforme à la FDA, conforme à l’USDA
  • Roulement de rechange
    GY1100KRRB
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    087796266384
  • CUP_NON
    087796266384
  • Poids
    0.66 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif