Aperçu
Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR LARGE BRG GY1100KRRB TDCF SGT
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur52 mm
- Dégagement interneC0
- Largeur totale1.3438 po
- Largeur de l’anneau extérieur15 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure34.11 mm
- Capacité de charge dynamique radiale3450 lbf
- Capacité de charge statique radiale1560 lbf
- Matériau de la cageNylon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.4540 tr/min
- SérieGY-KRRB
- Numéro CUP du fabricant087796264908
- CUP_NON087796264908
- Poids0.51 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité