GY1107KRRB TDCF SGT

Timken (Fafnir)
GY1107KRRB TDCF SGT

Roulement à garniture à bille - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 1.4375 po, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 1.6875 po, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00599980
N° MFRGY1107KRRB TDCF SGT
Prix383.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
GY1107KRRB TDCF SGT

Roulement à garniture à bille - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 1.4375 po, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 1.6875 po, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00599980
N° MFRGY1107KRRB TDCF SGT
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
Prix383.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR LARGE BRG GY1107KRRB TDCF SGT

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    1.6875 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    19 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    42.87 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3050 lbf
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    3930 tr/min
  • Série
    GY-KRRB
  • Numéro CUP du fabricant
    087796265004
  • CUP_NON
    087796265004
  • Poids
    1.2 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif