GY1108KRRB TDCF SGT

Timken (Fafnir)
GY1108KRRB TDCF SGT

Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, 1.5000 po diam. d’alésage, 3.1496 po diam. ext., 1.9375 po de largeur, service moyen
N° D’ARTICLE MI00599981
N° MFRGY1108KRRB TDCF SGT
Prix357.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
GY1108KRRB TDCF SGT

Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, 1.5000 po diam. d’alésage, 3.1496 po diam. ext., 1.9375 po de largeur, service moyen
N° D’ARTICLE MI00599981
N° MFRGY1108KRRB TDCF SGT
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
Prix357.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR LARGE BRG GY1108KRRB TDCF SGT

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    3.1496 po
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur totale
    1.9375 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    21 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    49.22 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    2920 tr/min
  • Série
    GY-KRRB
  • Numéro CUP du fabricant
    087796265028
  • CUP_NON
    087796265028
  • Poids
    1.74 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif