YCJ 25 PT SGT

Timken (Fafnir)
YCJ 25 PT SGT

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 25 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint d’étanchéité du couvercle
N° D’ARTICLE MI00600007
N° MFRYCJ 25 PT SGT
Prix271.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
YCJ 25 PT SGT

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 25 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint d’étanchéité du couvercle
N° D’ARTICLE MI00600007
N° MFRYCJ 25 PT SGT
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
Prix271.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
YCJ 25 PT SGT UNITÉS LOGÉES

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.7500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité de la gaine
  • Diamètre de la longueur totale
    2.5625 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1730 lbf
  • Revêtement de finition
    Polymère
  • Série
    YCJ
  • Numéro CUP du fabricant
    087796265813
  • CUP_NON
    087796265813
  • Poids
    0.74 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif