YCJ 30 PT SGT

Timken (Fafnir)
YCJ 30 PT SGT

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 30 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint d’étanchéité du couvercle
N° D’ARTICLE MI00600008
N° MFRYCJ 30 PT SGT
Prix317.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
YCJ 30 PT SGT

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 30 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint d’étanchéité du couvercle
N° D’ARTICLE MI00600008
N° MFRYCJ 30 PT SGT
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
Prix317.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
YCJ 30 PT SGT UNITÉS LOGÉES

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.2500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité de la gaine
  • Diamètre de la longueur totale
    3.0000 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2500 lbf
  • Revêtement de finition
    Polymère
  • Série
    YCJ
  • Numéro CUP du fabricant
    087796265851
  • CUP_NON
    087796265851
  • Poids
    1.07 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif