Aperçu
Spécifications
- Numéro de palierG1012KRRB
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Diamètre extérieur2.9375 po
- Type d’alésageCylindrique
- Largeur du boîtier1-7/16 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Capacité de charge dynamique radiale3200 lbf
- Capacité de charge statique radiale1400 lbf
- Type de jointRoulement d'insert scellé
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du roulementAcier
- SérieRC
- Numéro CUP du fabricant87796056725
- CUP_NON087796056725
- Poids1.77 lb
- Hauteur totale1.4380 po
- Diamètre de l’arbre3/4 po
- Type de produitCartouches de roulement à billes