Motion
RC1
Cartouche de roulement à billes - Alésage 1 po , D.E. 3-1/8 po, Largeur du boîtier 1-1/2 po, Fonte, Collier excentrique
N° D’ARTICLE MI00600032
N° MFRRC1
Prix337.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes - Alésage 1 po , D.E. 3-1/8 po, Largeur du boîtier 1-1/2 po, Fonte, Collier excentrique
N° D’ARTICLE MI00600032
N° MFRRC1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix337.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE RC 1 CYL BRG

Spécifications

  • Numéro de palier
    G1100KRRB
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    3.1250 po
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Largeur du boîtier
    1-1/2 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1730 lbf
  • Type de joint
    Roulement d'insert scellé
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    RC
  • Numéro CUP du fabricant
    87796057388
  • CUP_NON
    087796057388
  • Poids
    1.93 lb
  • Hauteur totale
    1.5000 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif