RC1 3/16
Cartouche de roulement à billes - 1-3/16 po de diamètre , 3-1/2 po de diamètre extérieur, 1-1/2 po de largeur de boîtier, fonte, collier excentrique
N° D’ARTICLE MI00600035
N° MFRRC1 3/16
Prix358.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes - 1-3/16 po de diamètre , 3-1/2 po de diamètre extérieur, 1-1/2 po de largeur de boîtier, fonte, collier excentrique
N° D’ARTICLE MI00600035
N° MFRRC1 3/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix358.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RC 1+3/16 CARTOUCHE CYL BRG

Spécifications

  • Numéro de palier
    G1103KRRB
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Diamètre extérieur
    3.5000 po
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Largeur du boîtier
    1-1/2 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2500 lbf
  • Type de joint
    Roulement d'insert scellé
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série
    RC
  • Numéro CUP du fabricant
    87796058064
  • CUP_NON
    087796058064
  • Poids
    2.58 lb
  • Hauteur totale
    1.5000 po
  • Diamètre de l’arbre
    1-3/16 po
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif