Aperçu
Spécifications
- Numéro de palierG1104KRRB
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Diamètre extérieur3.8750 po
- Type d’alésageCylindrique
- Largeur du boîtier1-9/16 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Capacité de charge dynamique radiale4900 lbf
- Capacité de charge statique radiale2500 lbf
- Type de jointRoulement d'insert scellé
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du roulementAcier
- SérieRC
- Numéro CUP du fabricant87796058507
- CUP_NON087796058507
- Poids3.19 lb
- Hauteur totale1.5630 po
- Diamètre de l’arbre1-1/4 po
- Type de produitCartouches de roulement à billes