Motion
RC1 3/8
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-3/8 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00600038
N° MFRRC1 3/8
Prix591.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-3/8 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00600038
N° MFRRC1 3/8
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
Prix591.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RC 1-3/8 CARTOUCHE CYL BRG

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/8 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.2656 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’alésage
    Droit
  • Série
    RC
  • Numéro CUP du fabricant
    087796110090
  • CUP_NON
    087796110090
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif