Aperçu
Spécifications
- Numéro de palierG1111KRRB
- Diamètre à l’alésage1-11/16 po
- Diamètre extérieur4.3750 po
- Type d’alésageCylindrique
- Largeur du boîtier1-3/4 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Capacité de charge dynamique radiale8150 lbf
- Capacité de charge statique radiale4400 lbf
- Type de jointRoulement d'insert scellé
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du roulementAcier
- SérieRC
- Numéro CUP du fabricant87796059986
- CUP_NON087796059986
- Poids4.34 lb
- Hauteur totale1.7500 po
- Diamètre de l’arbre1-11/16 po
- Type de produitCartouches de roulement à billes