Aperçu
Spécifications
- Numéro de palierG1115KRRB
- Diamètre à l’alésage1-15/16 po
- Diamètre extérieur4.5625 po
- Type d’alésageCylindrique
- Largeur du boîtier2-1/16 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Capacité de charge dynamique radiale8800 lbf
- Capacité de charge statique radiale5100 lbf
- Type de jointRoulement d'insert scellé
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du roulementAcier
- SérieRC
- Numéro CUP du fabricant87796060647
- CUP_NON087796060647
- Poids5.4 lb
- Hauteur totale2.0630 po
- Diamètre de l’arbre1-15/16 po
- Type de produitCartouches de roulement à billes