Aperçu
Spécifications
- Numéro de palierG1200KRRB
- Diamètre à l’alésage2 po
- Diamètre extérieur4.9375 po
- Type d’alésageCylindrique
- Largeur du boîtier2-5/16 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Capacité de charge dynamique radiale10800 lbf
- Capacité de charge statique radiale6400 lbf
- Type de jointRoulement d'insert scellé
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du roulementAcier
- SérieRC
- Numéro CUP du fabricant87796060951
- CUP_NON087796060951
- Poids6.97 lb
- Hauteur totale2.3130 po
- Diamètre de l’arbre2.0000 po
- Type de produitCartouches de roulement à billes