Aperçu
Description du fabricant
RC 2-3/16 CARTOUCHE CYL BRG
Spécifications
- Numéro de palierG1203KRRB
- Diamètre à l’alésage2-3/16 po
- Diamètre extérieur4.9375 po
- Type d’alésageCylindrique
- Largeur du boîtier2-5/16 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Capacité de charge dynamique radiale10800 lbf
- Capacité de charge statique radiale6400 lbf
- Type de jointRoulement d'insert scellé
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du roulementAcier
- SérieRC
- Numéro CUP du fabricant87796061262
- CUP_NON087796061262
- Poids6.97 lb
- Hauteur totale2.3130 po
- Diamètre de l’arbre2-3/16 po
- Type de produitCartouches de roulement à billes
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité