Motion
LTU1
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 1 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00600058
N° MFRLTU1
Prix415.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 1 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00600058
N° MFRLTU1
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
Prix415.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LTU 1 À EMPORTER BRG

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Espacement des fentes
    3.0000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur du boîtier
    1.7480 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur totale
    3.6250 po
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Insérer le diamètre extérieur
    1.6890 po
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LTU1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    087796057289
  • CUP_NON
    087796057289
  • Poids
    3.3 lb
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif