LTU1 15/16

Timken (Fafnir)
LTU1 15/16

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 1-15/16 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00600080
N° MFRLTU1 15/16
Prix838.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
LTU1 15/16

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 1-15/16 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00600080
N° MFRLTU1 15/16
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
Votre prix838.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LTU 1-15/16 PRISE EN CHARGE BRG

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Espacement des fentes
    3.9688 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur du boîtier
    2.5630 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur totale
    4.7500 po
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Insérer le diamètre extérieur
    2.7800 po
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LTU1 15/16
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    087796060562
  • CUP_NON
    087796060562
  • Poids
    7.9 lb
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif