LTU2 3/16
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 2-3/16 po, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00600085
N° MFRLTU2 3/16
Prix1,260.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 2-3/16 po, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00600085
N° MFRLTU2 3/16
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
Votre prix1,260.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LTU 2-3/16 PRISE EN CHARGE BRG

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Espacement des fentes
    5.8740 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Largeur du boîtier
    2.7480 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur totale
    2.8100 po
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Insérer le diamètre extérieur
    3.0310 po
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LTU2 3/16
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    087796061194
  • CUP_NON
    087796061194
  • Poids
    13.95 lb
  • Diamètre extérieur
    5.8750 po
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif