ERPBXT 204-4

Sealmaster (RRX)
ERPBXT 204-4

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-1/4 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00600092
N° MFRERPBXT 204-4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Sealmaster (RRX)
ERPBXT 204-4

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-1/4 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI00600092
N° MFRERPBXT 204-4
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ERPBXT 204-4 BRG
  • Avec joint Flinger

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-1/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.6250 à 9.6250 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.2500 po
  • Longueur totale
    11.2500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Hauteur totale
    6.2500 po
  • Largeur de la base
    3.4219 po
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Taille du boulon
    0,5000 po
  • Série
    ERPBXT
  • Poids
    26 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    554437
  • CUP_NON
    662288744542
  • Dessin CAD
  • Type de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Matériau du joint
    Feutre
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif