Aperçu
- Avec joint Flinger
Spécifications
- Diamètre à l’alésage3-3/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre11.7500 à 12.7500 po
- Type d’alésageDroit
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.5000 po
- Longueur totale15.2500 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du boîtierFonte
- Construction du logementFractionnement
- Type de roulementRouleau conique
- Hauteur totale8.6875 po
- Largeur de la base4.5000 po
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Largeur totale5.0000 po
- Type de jointJoint en feutre
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Taille du boulon0,7500 po
- SérieERPBXT
- Poids73 lb
- Numéro de catalogue du fabricant554444
- CUP_NON662288744610
- Type de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Nombre de trous de montage4
- Type de montageBase 4-Bolt
- Matériau du jointFeutre
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller