Aperçu
Description du fabricant
ERPBXT 407-4 PIL NOIR
- Avec joint Flinger
Spécifications
- Diamètre à l’alésage4-7/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre14.5000 à 16.0000 po
- Type d’alésageDroit
- Ligne centrale de la base à l’alésage6.0000 po
- Longueur totale18.3750 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du boîtierFonte
- Construction du logementFractionnement
- Type de roulementRouleau conique
- Hauteur totale11.1250 po
- Type de serviceService standard
- Largeur de la base5.4063 po
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur totale6.7500 po
- Type de jointJoint en feutre
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Taille du boulon0,8750 po
- SérieERPBXT
- Normes respectéesABMA, ISO
- Roulement de rechangeERCI-407
- Poids160 lb
- Numéro de catalogue du fabricant554450
- CUP_NON662288744672
- Dessin CAD
- Type de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Nombre de trous de montage4
- Type de montageBase 4-Bolt
- Matériau du jointFeutre
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité