Aperçu
- Avec joint Flinger
Spécifications
- Diamètre à l’alésage5 po
- Longueur du boulon du centre au centre15.6250 à 17.3750 po
- Type d’alésageDroit
- Ligne centrale de la base à l’alésage6.0000 po
- Longueur totale20.1250 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du boîtierFonte
- Construction du logementFractionnement
- Type de roulementRouleau conique
- Hauteur totale11.8125 po
- Largeur de la base6.0938 po
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Largeur totale7.2500 po
- Type de jointJoint en feutre
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Taille du boulon1.0000 po
- SérieERPBXT
- Poids176 lb
- Numéro de catalogue du fabricant554453
- CUP_NON662288744702
- Dessin CAD
- Type de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Nombre de trous de montage4
- Type de montageBase 4-Bolt
- Matériau du jointFeutre
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller