Aperçu
- Sans joint Flinger
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2-7/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre8.6250 à 9.6250 po
- Type d’alésageDroit
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.2500 po
- Longueur totale11.2500 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du boîtierFonte
- Construction du logementFractionnement
- Type de roulementRouleau conique
- Hauteur totale6.2500 po
- Largeur de la base3.4219 po
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Largeur totale4.0000 po
- Type de jointJoint de contact
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Taille du boulon0,5000 po
- SérieERPBXT
- Poids26 lb
- Numéro de catalogue du fabricant554729
- CUP_NON662288746720
- Dessin CAD
- Type de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Nombre de trous de montage4
- Type de montageBase 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller