Aperçu
- Sans joint Flinger
Spécifications
- Diamètre à l’alésage3-15/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre12.8750 à 14.1250 po
- Type d’alésageDroit
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.9375 po
- Longueur totale16.5000 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du boîtierFonte
- Construction du logementFractionnement
- Type de roulementRouleau conique
- Hauteur totale9.5625 po
- Largeur de la base5.1875 po
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Largeur totale6.2500 po
- Type de jointJoint de contact
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Taille du boulon0,7500 po
- SérieERPBXT
- Poids110 lb
- Numéro de catalogue du fabricant554739
- CUP_NON662288746829
- Dessin CAD
- Type de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Nombre de trous de montage4
- Type de montageBase 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller