Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 4-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage2-1/2 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.2500 po
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du boîtierFonte
- Hauteur totale6.2500 po
- Longueur totale11.2500 po
- Largeur totale3.4200 po
- CUP_NON662461385524
- Numéro CUP du fabricant662461385524
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller