Aperçu
- Avec joint Flinger
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2-1/2 po
- Longueur du boulon du centre au centre8.6250 à 9.6250 po
- Type d’alésageDroit
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.2500 po
- Longueur totale11.2500 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du boîtierFonte
- Construction du logementFractionnement
- Type de roulementRouleau conique
- Hauteur totale6.1250 po
- Type de serviceService standard
- Largeur de la base3.1250 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur totale4.0000 po
- Type de jointJoint en feutre
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Taille du boulon0,5000 po
- SérieRPBXT
- Normes respectéesABMA, ISO
- Roulement de rechangeRCI-208
- Poids23.5 lb
- Numéro de catalogue du fabricant554422
- CUP_NON662288744139
- Dessin CAD
- Type de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Nombre de trous de montage4
- Type de montageBase 4-Bolt
- Matériau du jointFeutre
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller