RPBXT 215-4

Sealmaster (RRX)
RPBXT 215-4

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00600148
N° MFRRPBXT 215-4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Sealmaster (RRX)
RPBXT 215-4

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00600148
N° MFRRPBXT 215-4
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RPBXT 215-4 PIL NOIR
  • Avec joint Flinger

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    10.0000 à 11.0000 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.7500 po
  • Longueur totale
    13.0000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Hauteur totale
    7.0000 po
  • Type de service
    Service standard
  • Largeur de la base
    3.5000 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur totale
    4.5000 po
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Taille du boulon
    0,6250 po
  • Série
    RPBXT
  • Normes respectées
    ABMA, ISO
  • Roulement de rechange
    RCI-215
  • Poids
    32.5 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    554425
  • CUP_NON
    662288744160
  • Dessin CAD
  • Type de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Matériau du joint
    Feutre
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif