Aperçu
- Avec joint Flinger
Spécifications
- Diamètre à l’alésage3 po
- Longueur du boulon du centre au centre10.0000 à 11.0000 po
- Type d’alésageDroit
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.7500 po
- Longueur totale13.0000 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du boîtierFonte
- Construction du logementFractionnement
- Type de roulementRouleau conique
- Hauteur totale7.0000 po
- Type de serviceService standard
- Largeur de la base3.5000 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur totale4.5000 po
- Type de jointJoint en feutre
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Taille du boulon0,6250 po
- SérieRPBXT
- Normes respectéesABMA, ISO
- Roulement de rechangeRCI-300
- Poids32.5 lb
- Numéro de catalogue du fabricant554426
- CUP_NON662288744177
- Dessin CAD
- Type de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Nombre de trous de montage4
- Type de montageBase 4-Bolt
- Matériau du jointFeutre
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller