Aperçu
- Sans joint Flinger
Spécifications
- Diamètre à l’alésage3-15/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre12.8750 à 14.1250 po
- Type d’alésageDroit
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.9375 po
- Longueur totale16.5000 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du boîtierFonte
- Construction du logementFractionnement
- Type de roulementRouleau conique
- Hauteur totale9.3125 po
- Type de serviceService standard
- Largeur de la base4.7500 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur totale6.2500 po
- Type de jointJoint de contact
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Taille du boulon0,7500 po
- SérieRPBXT
- Normes respectéesABMA, ISO
- Roulement de rechangeRCI-315
- Poids93 lb
- Numéro de catalogue du fabricant554705
- CUP_NON662288746652
- Dessin CAD
- Type de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Nombre de trous de montage4
- Type de montageBase 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller