Motion
RPBXT 208-N4

Sealmaster (RRX)
RPBXT 208-N4

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 4-Bolt, 2-1/2 po d’alésage, matériau en fonte, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00600179
N° MFRRPBXT 208-N4
Prix4,547.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Sealmaster (RRX)
RPBXT 208-N4

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 4-Bolt, 2-1/2 po d’alésage, matériau en fonte, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00600179
N° MFRRPBXT 208-N4
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
Votre prix4,547.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RPBXT 208-N4 PIL NOIR

Spécifications

  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    2-1/2 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.2500 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Hauteur totale
    6.1200 po
  • Longueur totale
    11.2500 po
  • Largeur totale
    3.1200 po
  • CUP_NON
    662461385760
  • Numéro CUP du fabricant
    662461385760
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif