C2F103SSG

MRC (SKF)
C2F103SSG

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 1-3/16 po, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00600195
N° MFRC2F103SSG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
C2F103SSG

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 1-3/16 po, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00600195
N° MFRC2F103SSG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
C2F103SSG FLG

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.5938 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3660 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2520 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-21/32 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    C2F
  • CUP_NON
    097741069175
  • Poids
    1.1 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif