Aperçu
Description du fabricant
C2F107SSG FLG
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-7/16 po
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Longueur du boulon du centre au centre5.1250 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale4850 lbf
- Capacité de charge statique radiale3440 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage1-53/64 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- SérieMarathon®
- CUP_NON097741069182
- Poids1.47 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité