Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-7/16 po
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Longueur du boulon du centre au centre3.6250 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Diamètre de la longueur totale4.6250 po
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale4850 lbf
- Capacité de charge statique radiale3440 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage1-53/64 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- SérieC4F
- CUP_NON097741069205
- Poids1.62 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt