Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1-3/16 po
- Diamètre extérieur2.4409 po
- Largeur totale18 mm
- Largeur de l’anneau extérieur18 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure38.1 mm
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Capacité de charge dynamique radiale4380 lbf
- Capacité de charge statique radiale2520 lbf
- Revêtement de finitionZMaRC
- CUP_NON097741063036
- Poids0.66 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille