RRZ104BRR2

MRC (SKF)
RRZ104BRR2

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1.2500 po, diamètre extérieur 2.4409 po, largeur 18 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00600203
N° MFRRRZ104BRR2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
RRZ104BRR2

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1.2500 po, diamètre extérieur 2.4409 po, largeur 18 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00600203
N° MFRRRZ104BRR2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RRZ104BRR2 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    2.4409 po
  • Largeur totale
    18 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    18 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    38.1 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4380 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2520 lbf
  • Revêtement de finition
    ZMaRC
  • CUP_NON
    097741064453
  • Poids
    0.63 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif