RRZ1108BRR

MRC (SKF)
RRZ1108BRR

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1.5000 po, diamètre extérieur 3.1496 po, largeur 21 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00600206
N° MFRRRZ1108BRR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
RRZ1108BRR

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1.5000 po, diamètre extérieur 3.1496 po, largeur 21 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00600206
N° MFRRRZ1108BRR
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RRZ1108BRR BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    3.1496 po
  • Largeur totale
    21 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    21 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    49.23 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4270 lbf
  • Revêtement de finition
    ZMaRC
  • CUP_NON
    097741063067
  • Poids
    1.46 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif