RRZ20BRR

MRC (SKF)
RRZ20BRR

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 20 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 14 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00600207
N° MFRRRZ20BRR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
RRZ20BRR

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 20 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 14 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00600207
N° MFRRRZ20BRR
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RRZ20BRR BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    14 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    14 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    31 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2860 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1470 lbf
  • Revêtement de finition
    ZMaRC
  • CUP_NON
    097741063074
  • Poids
    0.35 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif