RRZ30BRR

MRC (SKF)
RRZ30BRR

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 30 mm, diamètre extérieur de 2.4409 po, largeur de 18 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00600209
N° MFRRRZ30BRR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
RRZ30BRR

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 30 mm, diamètre extérieur de 2.4409 po, largeur de 18 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00600209
N° MFRRRZ30BRR
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RRZ30BRR BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    2.4409 po
  • Largeur totale
    18 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    18 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    38.1 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4380 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2520 lbf
  • Revêtement de finition
    ZMaRC
  • CUP_NON
    097741063098
  • Poids
    0.66 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif