Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Diamètre extérieur2.8346 po
- Largeur totale19 mm
- Largeur de l’anneau extérieur19 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure42.9 mm
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Capacité de charge dynamique radiale5730 lbf
- Capacité de charge statique radiale3440 lbf
- Revêtement de finitionZMaRC
- CUP_NON097741063104
- Poids1.03 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille