RRH1012BRR

MRC (SKF)
RRH1012BRR

Ball Insert Bearing - Straight Bore, 0.7500 in Bore Diam., 47 mm OD, 14 mm Width, Medium Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI00600212
N° MFRRRH1012BRR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
RRH1012BRR

Ball Insert Bearing - Straight Bore, 0.7500 in Bore Diam., 47 mm OD, 14 mm Width, Medium Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI00600212
N° MFRRRH1012BRR
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RRH1012BRR BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    14 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    14 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    31 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2380 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1470 lbf
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • CUP_NON
    097741061377
  • Poids
    0.36 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif