RRH1103BRR

MRC (SKF)
RRH1103BRR

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diamètre 1.1875 po, diamètre extérieur 2.4409 po, largeur 18 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00600214
N° MFRRRH1103BRR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
RRH1103BRR

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diamètre 1.1875 po, diamètre extérieur 2.4409 po, largeur 18 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00600214
N° MFRRRH1103BRR
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RRH1103BRR BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Diamètre extérieur
    2.4409 po
  • Largeur totale
    18 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    18 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    38.1 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3510 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2520 lbf
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • CUP_NON
    097741069229
  • Poids
    0.69 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif