Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.3750 po
- Diamètre extérieur2.8346 po
- Largeur totale19 mm
- Largeur de l’anneau extérieur19 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure42.88 mm
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Capacité de charge dynamique radiale4560 lbf
- Capacité de charge statique radiale3440 lbf
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Revêtement de finitionSans revêtement
- CUP_NON097741061391
- Poids1.03 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille